Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
35473-001 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 35473-001 | Cable Lashing Bar Kit, Cable Manager, Evolution Cable Manager, Black

  • Réf. fabricant 35473-001
  • PART #377915
Cable Management Type: ACCESSORIES
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Cable Lashing Bar Kit provides tie points for cables inside Evolution Vertical Cable Manager. Each kit includes four round .23" (5.7 mm) diameter x 20.6"L (524 mm) steel lashing bars and mounting hardware.

Caractéristiques
  • Attaches to the fixed adapter panel inside single-sided vertical managers and the movable mid-sections inside double-sided vertical cable managers
  • Use up to six cable lashing bars (front/rear) in 6 Inch Width (150 mm) vertical cable managers and up to ten cable lashing bars (front/rear) in 8 Inch width (200 mm), 10 Inch Width (250 mm), 12 Inch Width (300 mm) and 15 Inch Width (380 mm) vertical cable managers
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires