Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
35475-701 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 35475-701 | Fiber Segregation Kit, Evolution Cable Manager, Black

  • Réf. fabricant 35475-701
  • PART #377914
Cable Management Type: ACCESSORIES
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Fiber Segregation Kit creates a separate pathway for fiber cables and patch cords inside Evolution Vertical Cable Managers. Each kit contains two 20.5" (521 mm) J-shaped steel mounting brackets, eight plastic Fiber Segregation Spools and mounting hardware. The spools turn 360 with stops at 90 allowing easy access to fiber cables. The assembled bracket is 3.8"W x 4.3"d (97 mm X 109 mm) with a 2.4"W X 4.0"D (61 mm X 102 mm) interior space and includes mounting hardware.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires