Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
35493-704 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 35493-704 | Movable Mid-Section Kit, for 12 in. Wide Double-Sided Evolution Cable Manager, Black

  • Réf. fabricant 35493-704
  • PART #389041
Cable Management Type: ACCESSORIES
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Movable Mid-Section Kit for the 12"W (300 mm) Evolution g2 Double-Sided Vertical Cable Manager includes three additional movable mid-sections. Includes installation hardware.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires