Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
35497-711 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 35497-711 | Solid Mid-Panel Assembly Kit, Double-Sided Evolution Cable Manager, 12" W X 7' H, Single Set

  • Réf. fabricant 35497-711
  • PART #424061
Cable Management Type: COVERS/DOORS
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Panel Type: SOLID
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Solid Mid Panel, 12"W x 7'H, (300 mm x 2.1 m) Black, quantity of one. Mid Panel covers and divides the front and rear of the Evolution g2 Double-Sided Vertical Cable Manager. Panel is punched with slots for Saf-T-Grip Straps. Contains one, two-piece te lescoping assembly. Select to match width and height of the cable manager.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires