Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
35501-702 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 35501-702 | Solid Rear Panel Kit, Single-Sided Evolution Cable Manager, 6" W X 7' H, Single Rear Panel

  • Réf. fabricant 35501-702
  • PART #448050
Cable Management Type: FINGER DUCT
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Solid Rear Panel, 6"W x 7'H, (150 mm x 2.1 m) Black, quantity of one. Rear Panel encloses the rear of the Evolution g1 Single-Side Vertical Cable Manager. Attaches to back of fixed accessory panels (included with manager)with included hardware. Select to match width and height of cable manager.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires