Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
35502-702 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 35502-702 | Side Panel Kit, Double-Sided Evolution Cable Manager, 7' H, Single Side Panel

  • Réf. fabricant 35502-702
  • PART #415440
Cable Management Type: COVERS/DOORS
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Panel Location: SIDE
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Solid Side Panel, 7'H (2.1 m), quantity of one. Solid Side Panel covers the side of Evolution g2 Double-Sided Vertical Cable Manager located at the end of a row of equipment racks. Tool-less installation. Select to match height of cable manager.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires