Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
35506-701 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 35506-701 | Floor Clamp Kit, Evolution Cable Manager, 12 Floor Clamps

  • Réf. fabricant 35506-701
  • PART #416166
Cable Management Type: ACCESSORIES
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Evolution Floor Bracket secures the base of Evolution Vertical Cable Managers to the floor when located at the end of a row. Sold in packs of 12, ordeer floor attachment hardware separately. Black.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires