Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
355409VBA20M | CORTELCO

CORTELCO | 355409VBA20M | Cortelco Fully Modular Single-Line Wall Telephone with Volume Control in Ivory

  • Réf. fabricant 355409VBA20M
  • PART #396800
Call Waiting: NO
Caller ID: NO
Color: IVORY
Data Port: NO
Flash Key: NO
Hold Button: NO
Intercom: NO
Line Size: 1
Message Waiting: NO
Mute Button: NO
Redial: NO
Speaker Phone: NO
Type: SINGLE LINE
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Wall with Cords
  • ADA Volume Control Compliant
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires