Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
35623-212 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 35623-212 | PDU, 250 Volt, 30 Amp, Single Phase, 68.5 In. (1740 mm) L, (24) C13 & (6) C19 receptacles, 250 Volt, Two Magnetic Circuit Breakers, 20 Amp, No Surge Protection, L6-30P input, Local Meter, For M, C, T-Series Cabinets.

  • Réf. fabricant 35623-212
  • PART #434246
Number of Outlets: 12
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Single-Input, Single Phase, Vertical Power Strip, NEMA Plug-IEC Outlets, 250 Volt, 30 Amp

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires