Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
35643-211 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 35643-211 | PDU, 125 Volt, 30 Amp, Single Phase, 68.5 In. (1740 mm) L, (24) 5-20R receptacles, 125 Volt, Two Magnetic Circuit Breakers, 20 Amp, No Surge Protection, L5-30P input, Local Meter, For M, C, T-Series Cabinets.

  • Réf. fabricant 35643-211
  • PART #430835
Number of Outlets: 12
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Single-Input, Single-Phase, Vertical Power Strip, NEMA Plug-NEMA Outlets, 125 Volt, 30 Amp

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires