Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
357 | WEST PENN WIRE

WEST PENN WIRE | 357 | 22/4 Stranded tinned copper conductors, shielded/unshielded with an overall jacket

  • Réf. fabricant 357
  • PART #WP357
Conductor Count: 2 PAIRS
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Fire Rating: RISER
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacket Color: GRAY (SLATE)
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
NEC Rating: UL LISTED ART 800 RISER
RoHS Compliant: NOT DECLARED
Screen/Shield Type: FOIL SHIELDED - ALUM/MYLAR
Screen/Shield: YES
Shield Construction: OVERALL SHIELD & DRAIN
Temperature Rating: 60 DEGREES CENTIGRADE
UL Style: UL LSTED WIRE MISC.
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
Applications

Indoor for: Intercom, Security, Sound, Audio, Background Music, and Power Limited Control Circuits

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires