Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
35882-5A2 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 35882-5A2 | PDU, Controlled, PowerWedge, 200-250 Volt, 30A, Single Phase, 17" (432 mm) Long, (24) C-13 receptacles, 200-250 Volt

  • Réf. fabricant 35882-5A2
  • PART #425877
Number of Outlets: 24
Type: RACK MOUNT PDU
Description

PDU, Controlled, PowerWedge, 200-250 Volt, 30A, Single Phase, 17" (432 mm) Long, (24) C-13 receptacles, 200-250 Volt, 2 Magnetic Circuit Breakers, 15Amp, No Surge Protection, L6-30P Input, Local & IP Meter, Ethernet, Serial and Environmental Sensor Int er

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires