Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
36-249 | IDEAL INDUSTRIES

IDEAL INDUSTRIES | 36-249 | 4Pc Electronic Screwdriver Set

  • Réf. fabricant 36-249
  • PART #442131
Drive / Blade: NONE
Grade: DUTY - GENERAL PURPOSE
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Material: STEEL - CHROME VANADIUM
Product Type: SCREWDRIVER - SET
Size / Capacity: SET - 4 PIECE
Width / Diameter: NONE
Description

IDEAL, Screwdriver Kit, Electronic, Number Of Pieces: 4-Piece, Blade Finish: Vapor-Blasted Tip, Includes: one each of 36-240, -241, -242, & -246

Caractéristiques
  • Designed for maximum handling comfort
  • Shanks are polished chrome vanadium steel
  • Ball-ended handles with guiding point
  • Vapor-blasted tips prevent plate chipping
  • Contains one each of 36-240, 36-241,36-242, and 36-246
  • Lifetime warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires