Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
360-E-ANG-MOD-1U-24 | COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | 360-E-ANG-MOD-1U-24 | Copper Patch Panel, 360 Evolve, Category 5E, Category 6, Category 6A, 24-Port, Angled

  • Réf. fabricant 360-E-ANG-MOD-1U-24 | 760187203
  • PART #565872
Color: GREY
Market Name: SYSTIMAX SCS
Number of Ports: 24
Rack Units: 1
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires