Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
360-E-MOD-2U-48 | COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | 360-E-MOD-2U-48 | Patch Panel, 360 Evolve, 48-Port Flat, 2U, U/UTP Unshielded, T568A/T568B, Cool Grey

  • Réf. fabricant 360-E-MOD-2U-48 | 760187195
  • PART #565871
Category: MIXED
Color: GREY
Number of Ports: 48
Rack Units: 2
Termination: JACK MODULES
Wiring: A/B UNIVERSAL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires