Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
360-IP-INSTA-LC-4OS | COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS

COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 360-IP-INSTA-LC-4OS | SYSTIMAX 360 iPatch G2 Fiber Shelf With Instapatch 360 Optispeed Modules

  • Réf. fabricant 360-IP-INSTA-LC-4OS | 760117424
  • PART #414699
Connector Type: LC
Enclosure Type: SY OPTISPEED
Fiber Count: 4
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires