Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
360CM12-4X6-LS | COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS

COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 360CM12-4X6-LS | Instapatch 360 Conversion Module, 4x6, 6 MPO Male Ports, iPatch Ready, Lazrspeed 500 OM4 Multimode

  • Réf. fabricant 360CM12-4X6-LS | 760200352
  • PART #660072
Connector Type: MPO
Enclosure Type: LAZRSPEED
Fiber Count: 24
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires