Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
360DM-4X4P-LS | COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS

COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 360DM-4X4P-LS | Instapatch 360 2X3 Lazrspeed Standard Parallel Module, 3 MPO Male Ports

  • Réf. fabricant 360DM-4X4P-LS | 760136663
  • PART #426926
Connector Type: MPO - MPO
Fiber Type: OM2
Number of Fibers: MULTI
Type: MODULES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires