Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
360G2-4U-MOD-FX-16 | COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS

COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 360G2-4U-MOD-FX-16 | Modular Cassette Shelf, Fixed, 4 Rack Unit, 19" Width, 15.5" Depth, 7" Height, 5 Lb. Item Weight

  • Réf. fabricant 360G2-4U-MOD-FX-16 | 760193888
  • PART #550753
Loaded: UNLOADED
Type: RACK MOUNT
Description

This part is discontinued by the supplier. Use Anixter #783632 as suggested replacement.

Caractéristiques
  • Accepts Sixteen G2 Module
  • Accepts Sixteen InstaPATCH 360 Data Modules or 360DP Panels
  • Accepts Two Splices Wallets with Six Trays Each
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires