Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
360G2-IP-1U-96F-LC-DM-TS-SD | COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS

COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 360G2-IP-1U-96F-LC-DM-TS-SD | 1U 96-F LC DISTRIBUITION MOD 360G2, TERASPEED SLIDING SHELF760188326

  • Réf. fabricant 360G2-IP-1U-96F-LC-DM-TS-SD | 760188326
  • PART #553310
Connector Type: LC
Enclosure Type: TERASPEED
Fiber Count: 96
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires