Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
360G2CARTRIDGE6STSMBLPIGTAILSB | COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS

COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 360G2CARTRIDGE6STSMBLPIGTAILSB | 360G2 Cartridge 6 ST Teraspeed Blue With Pigtails B

  • Réf. fabricant 360G2CARTRIDGE6STSMBLPIGTAILSB | 760109652
  • PART #396718
Connector Type: ST COMPATIBLE - PIGTAIL
Fiber Type: OS2
Number of Fibers: 6 FIBER
Type: PIGTAIL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires