Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
360L US10B LHR | VON DUPRIN

VON DUPRIN | 360L US10B LHR | 360L US10B LHR LVR CONTROL,KEY UNLOCKS F/33A NL CAM KIT INCLUDED

  • Réf. fabricant 360L US10B LHR
  • PART #CS320288
: -----
: 613
: FLAT W/ RET ESC
: LVRCL
: NARROW
Finish: US10B OIL RUBBED BRONZE
Product Type: EXIT DEVICE TRIM
Sales Category: EXIT DEVICE TRIM
Stile Type: NARROW STILE APPLICATION
Trim / Function: CLASSROOM FUNCTION
Trim Design: FLAT LEVER WITH RETURN, ESCUTCHEON
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires