Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
360TM-24LC-SM-50:50 | COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS

COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 360TM-24LC-SM-50:50 | TAP Module, 24 Fiber, Duplex LC to MPO Connectors, OS2, 50/50 Signal Split (Main/TAP)

  • Réf. fabricant 360TM-24LC-SM-50:50 | 760188631
  • PART #564166
Connector Type: LC
Enclosure Type: TERASPEED
Fiber Count: 24
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires