Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
36106 010500 | BELDEN

BELDEN | 36106 010500 | Hook-Up Wire, 1 Conductor, 6 AWG, 84x25 Strands, Tinned Copper, CSPE Insulation

  • Réf. fabricant 36106 010500
  • PART #5MG-0601-B-02
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Material: TINNED OR COATED COPPER
Conductor Size: 6 AWG
Conductor Stranding: 84 STRANDS IN EACH CONDUCTOR
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: HYP-HYPALON CSP CHLOROSULPHANATED POLYETHYLENE
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: UNJACKETED
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield: UNSHIELDED
Standards: UL/CSA
Temperature Rating: 105 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 5KV
Description

This insulation is CSPE - Chlorosulphonated Polyethylene and has excellent heat resistance, color stability and electrical properties.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires