Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
3613 D151000 | BELDEN

BELDEN | 3613 D151000 | Multi-Conductor - Enhanced Category 6 Nonbonded-Pair Cable 4-pair U/UTP CMP Reel Blue

  • Réf. fabricant 3613 D151000
  • PART #CMP-00423BNT-6-06-MT
AWG: 23
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 27
Category: CATEGORY 6
Conductor Size: 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: PLENUM
Jacket Color: Blue
Jacket Color: BLUE
No. of Pairs: 4
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
Description

23 AWG Solid Bare Copper Conductors, Dual FRPO/FEP Insulation, X-Spline Center Member, Rip Cord, Flamarrest PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires