Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
36811-612 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 36811-612 | ONTRAC WIRE MESH CABLE TRAY SHAPED,2"H (51MM),12"W (305MM)PRE-GALVANIZED

  • Réf. fabricant 36811-612
  • PART #481388
Components: STRAIGHT SECTION
Finish: PRE-GALVANIZED
Material: STEEL
Type: WIRE BASKET
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires