Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
369000V0E21F | CORTELCO

CORTELCO | 369000V0E21F | Cortelco Centurion Basic Telephone in Black

  • Réf. fabricant 369000V0E21F
  • PART #377973
Call Waiting: NO
Caller ID: NO
Color: BLACK
Data Port: NO
Display: NO
Flash Key: NO
Headset Jack: NO
Hold Button: NO
Intercom: NO
Line Size: 1
Message Waiting: NO
Mute Button: NO
Redial: NO
Speaker Phone: NO
Technology: ANALOG
Type: SINGLE LINE
Description

This part has been discontinued. For replacement, please see Anixter# 392398

Caractéristiques
  • Tone/Pulse Dialing
  • Ringer Volume Control
  • Flash
  • Line-in-use Indicator
  • Visual Ring Indicator
  • Hearing Aid Compatible
  • Desk/Wall Mountable
  • Streamlined Directory Card
  • Fully Modular
  • Last Number Redial
  • Pause
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires