Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
369100V0E27F | CORTELCO

CORTELCO | 369100V0E27F | Cortelco Centurion Extended Basic Telephone in Black

  • Réf. fabricant 369100V0E27F
  • PART #392398
Call Waiting: YES
Caller ID: YES
Color: BLACK
Data Port: YES
Display: NO
Flash Key: YES
Headset Jack: NO
Hold Button: YES
Intercom: NO
Line Size: 1
Message Waiting: NO
Mute Button: YES
Redial: YES
Speaker Phone: NO
Type: SINGLE LINE
Caractéristiques
  • Tone/Pulse Dialing
  • Ringer Volume Control
  • Flash
  • Line-in-use Indicator
  • Visual Ring Indicator
  • Hearing Aid Compatible
  • Desk/Wall Mountable
  • Streamlined Directory Card
  • Fully Modular
  • Last Number Redial
  • Pause
  • Data Port
  • Message Waiting Light
  • Hold
  • Mute
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires