Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
369344VOE27S | CORTELCO

CORTELCO | 369344VOE27S | Cortelco Centurion Memory Telephone with Dataport in Ash

  • Réf. fabricant 369344VOE27S
  • PART #215612
Call Waiting: NO
Caller ID: NO
Color: ASH
Data Port: YES
Display: NO
Flash Key: YES
Headset Jack: NO
Hold Button: YES
Intercom: NO
Line Size: 1
Message Waiting: YES
Mute Button: YES
Redial: YES
Speaker Phone: YES
Technology: ANALOG
Type: SINGLE LINE
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Tone/Pulse Dialing
  • Ringer Volume Control
  • Flash
  • Line-in-use Indicator
  • Visual Ring Indicator
  • Hearing Aid Compatible
  • Desk/Wall Mountable
  • Streamlined Directory Card
  • Fully Modular
  • Last Number Redial
  • Pause
  • Data Port
  • Message Waiting Light
  • Hold
  • Mute
  • "Insta-Touch" Memory
  • Monitor Handsfree
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires