Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
373-110-US | PAXTON ACCESS

PAXTON ACCESS | 373-110-US | Proximity P75 Reader

  • Réf. fabricant 373-110-US
  • PART #CS500734
: -----
: 1
: 125 KHZ
: 300+
: 5X3X1
: NONSMART
: SG/SURF
: WHITE
: WTHR PRF
Approx Dims. HWD-Inches: 5" X 3" X 1"
Capacity - Openings: 1
Capacity - Users: 300 OR MORE USERS
Color: WHITE
Environmental: WEATHERPROOF
Frequency: 125 KHZ
Mounting: SINGLE GANG OR SURFACE
Product Type: ACCESS READER
Read Format: PROXIMITY CARD (NON-SMART)
Sales Category: ELECTRIC READERS AND KEYPAD
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires