Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
376T US26D | VON DUPRIN

VON DUPRIN | 376T US26D | 376T US26D CONTROL THUMBTURN,33/3547,5547SATIN CHROME

  • Réf. fabricant 376T US26D
  • PART #CS115508
: -----
: 626
: LVRCL
: NARROW
: THUMBTURN ESC
Finish: US26D SATIN CHROME
Product Type: EXIT DEVICE TRIM
Sales Category: EXIT DEVICE TRIM
Stile Type: NARROW STILE APPLICATION
Trim / Function: CLASSROOM FUNCTION
Trim Design: THUMBTURN, ESCUTCHEON
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires