Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
38-016 613 | SCHLAGE

SCHLAGE | 38-016 613 | 38-016 613 GOOF RING SET,DBL CYL,DEADLOCK

  • Réf. fabricant 38-016 613
  • PART #CS207035
: -----
: 1 HLE 2-1/8
: 2-1/2
: 613
: BRASS
Base Material: BRASS
Finish: US10B OIL RUBBED BRONZE
Hole Size - Inches: SINGLE HOLE 2-1/8
Mounting: SURFACE MOUNTED
Product Type: FILLER PLATE
Sales Category: FILLER PLATE
Width/Diameter - Inches: 2-1/2
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires