Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
38-52-AP225 | OBERON

OBERON | 38-52-AP225 | Model 1052 Retrofit Door - Aruba AP225

  • Réf. fabricant 38-52-AP225
  • PART #723169
Nema Rating: NO
Description

This locking retrofit door is designed to provide a convenient way to mount and secure Aruba Networks wireless access points in 1051 and 1052 Series AP enclosures. Simply unlock door and remove three nuts from hinge to replace door. Simplify equipment replacement without lifting ceiling tiles.

Spécifications
  • Design: Locking, removable fully-hinged door for Oberon Model 1052 ceiling enclosures for access points. Designed for Aruba AP 225 access points
  • Construction: White powder-coated steel door; aluminum access point bracket
  • Size: 12.5 inches by 12.5 inches by 0.5 inches (318mm by 318mm by 13mm)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires