Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
386DT US26D | VON DUPRIN

VON DUPRIN | 386DT US26D | 386DT US26D DUMMY TRIM F/33A/35A SERIES DESATIN CHROME

  • Réf. fabricant 386DT US26D
  • PART #CS320285
: -----
: 626
: DUMMY
: NARROW
: PULL ESC
Finish: US26D SATIN CHROME
Product Type: EXIT DEVICE TRIM
Sales Category: EXIT DEVICE TRIM
Stile Type: NARROW STILE APPLICATION
Trim / Function: DUMMY
Trim Design: ESCUTCHEON PULL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires