Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
38733 | GREENLEE

GREENLEE | 38733 | Cart, Wire-Hand Truck (38733)

  • Réf. fabricant 38733
  • PART #260830
Type: CABLE CADDIES
Description

Accessory : 10462 Expander Kit; Capacity : 5/8 IN (16.000 MM) DiameterReel Spindles For Storing AndDispensing Up To Fifteen Spools Of #14 AWG THHN Wire, For 15 Spool: 7.000 IN Maximum Spool Diameter, 5-3/8 IN Maximum Spool Width, 500.000 FT Wire Length; For 10 Spool: 7.000 IN Maximum Spool Diame; Replacement Part : 50303 Hitch Clip, 38774 Spindle; Size : 46.000 IN (1168.000 MM) Height X 23.000 IN (584.000 MM) Width X 22-1/2 IN (571.000 MM) Depth; Type : Hand Truck; Weight : 58.000 LB (26.000 KG)

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires