Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
390-747-US | PAXTON ACCESS

PAXTON ACCESS | 390-747-US | Proximity Reader, 40 MM Read Range, 125 Kilohertz, 12 Volt DC, 110 Milliampere, 3" Width x 3" Depth x 1" Height, Metal, Satin Chrome

  • Réf. fabricant 390-747-US
  • PART #CS500735
: -----
: 1
: 125 KHZ
: 300+
: NONSMART
: SURFACE
: WTHR PRF
Capacity - Openings: 1
Capacity - Users: 300 OR MORE USERS
Environmental: WEATHERPROOF
Frequency: 125 KHZ
Mounting: SURFACE MOUNT
Product Type: ACCESS READER
Read Format: PROXIMITY CARD (NON-SMART)
Sales Category: ELECTRIC READERS AND KEYPAD
Caractéristiques
  • The Proximity Metal Readers are RFID Devices that Offer the Convenience of Contactless Authentication for System Users
  • High Vandal Resistance
Infos techniques et normes

ETL

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires