Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
39106 | GREENLEE

GREENLEE | 39106 | MAX RATED CAPACITY 2500 LBS. SWIVEL

  • Réf. fabricant 39106
  • PART #356815
Type: SWIVELS
Description

Capacity : 2250.000 LB (11.100 KN) Maximum Rated; Weight : 0.400 LB (0.160 KG)

Caractéristiques
  • Helps eliminate winding and tangling of rope and cable during pull
  • Connects grip and pulling rope
  • All stainless steel body construction
  • Efficient thrust and roller bearing construction allows smooth rotation,even under full load
  • Clevis pins are "shoulder bolt" style, so load on both sides of clevis is taken on the shoulder, not on the thread.Select the swivel with a maximum rated capacity that meets or exceeds the cable puller's maximum pulling force
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires