Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
39245 | GREENLEE

GREENLEE | 39245 | Tape, Measuring-2500# (Polyaramid)

  • Réf. fabricant 39245
  • PART #258012
Type: CABLE PULLERS
Description

Application : For Conduit Measurement; Length : 3000.000 FT (914.000 M); Material : High Strength Polyamide; Tensile Strength : 2500.000 LB (11.120 KN) Average Breaking Strength; Weight : 18.000 LB (8.200 KG); Width : 1/2 IN (12.700 MM)

Caractéristiques
  • Pull small cables or install pull rope for large cable pulling jobs
  • Made of Polyaramid (equivalent to Kevlar*), will not rotor deteriorate
  • Can be left in ducts indefinitely for future use
  • Low stretch properties make measurements accurate
  • Printed measurements everyfoot from zero to 3000' (914 m)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires