Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
3A44B2-1 | WIREMOLD

WIREMOLD | 3A44B2-1 | 30a, 48in Gray with 24 5-20r recepts

  • Réf. fabricant 3A44B2-1
  • PART #276195
Cord Length: 12 ft.
Length: 48 in.
No. of Outlets: 24
Number of Outlets: 24
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Two 15A resettable circuit breakers. Twenty-four 20A outlets with T-slots, gray housing. 12' [3.6m] cord. Length 48" [1.3m].

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires