Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
3G15-3 OG 15 LH | SARGENT

SARGENT | 3G15-3 OG 15 LH | 3G15-3 OG 15 LH GX SERIES EXIT LK,BLANK PLATE 3L,OG/OY

  • Réf. fabricant 3G15-3 OG 15 LH
  • PART #CS458118
: -----
: 2-3/4 OR 2-3/8
: 619
: EXITLOCK
: LEVER
: OG
: SC1
: T
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/4 OR 2-3/8
Design: WAVY LEVER
Finish: US15 SATIN NICKEL
Function: EXIT LOCK
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: SQUARE CORNER 1 INCH WIDE
Packaging: BOXED
Product Type: TUBULAR DOOR LOCK
Sales Category: EXIT LOCK
Strike Type: T-STRIKE
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires