Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
3M710-SDL-25 | 3M

3M | 3M710-SDL-25 | 710 SPLICE CONN MODULE 25 PR FILLED INLINE FOR 22-24 AWG

  • Réf. fabricant 3M710-SDL-25 | 80611048275
  • PART #495208
AWG Wires: 22 - 24
Application: Splice
Cable Type: PIC, pulp, paper
Composition: Dry
Conn.: Encap.
Connector Type: Straight/half tap
Contact Plating/Filled: Solder-pl./filled
Insulation: PIC
No. of Pairs: 25
Type: CONNECTORS
Vendor No.: 3M710-SCL-25S
Wire Count: MULTI
_Color: Gray with blue index strip
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires