Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
3PA1 | HONEYWELL

HONEYWELL | 3PA1 | Enclosure, Die-Cast Zinc (Side Mount), 74,8mm W X 42,9mm H X 25,4mm D [2.95in W X 1.69in H X 1.00in D]

  • Réf. fabricant 3PA1
  • PART #3PA1
Type: ENCLOSURES
Description

Die-cast zinc enclosure, mounted from either side through 3,55 mm [0.140 in] dia. holes on 25,4 mm [1.0 in] centers. Protects the switch from physical abuse and personnel from contact with exposed terminals.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires