Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
3PA2 | HONEYWELL

HONEYWELL | 3PA2 | Enclosure, Die-Cast Zinc (Flange Mount), 74,8mm W X 42,9mm H X 25,4mm D [2.95in W X 1.69in H X 1.00in D]

  • Réf. fabricant 3PA2
  • PART #3PA2
Type: ENCLOSURES
Description

Die-cast zinc enclosure (flange mount), switch secured in enclosure; two 4,37 mm [0.172 in] dia. holes in flange accept #8 screws for mounting on 41,3 mm [1.625 in] centers. Protects the switch from physical abuse and personnel from contact with expose d terminals.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires