Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
3PEEP | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 3PEEP | Broadband DC Pass ProtectorGrounding Kit, 3 Port Earthed Entrance Panel

  • Réf. fabricant 3PEEP
  • PART #460835
Number of Outlets: 3
Description

All inclusive modular 3 port copper coaxial entry panels that provide a single point grounding structure for grounding multiple grounds. This product will accommodate cable sizes up to 3 1/8" in diameter and can be ganged side by side

Spécifications
  • Wall Thickness: Greater than 8"
  • Max Cable Diameter: 3.13
  • # of Ports: 3
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires