Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4-24317-0010 | LYNN ELECTRONICS

LYNN ELECTRONICS | 4-24317-0010 | 24-5c jumper wire sol tc bmd no cut lengths

  • Réf. fabricant 4-24317-0010
  • PART #J-5C24JTOH
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 5 CONDUCTOR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Type: CROSS CONNECT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires