Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4-PORT BRSHBRASS - DOUBLE GANG | COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | 4-PORT BRSHBRASS - DOUBLE GANG | Double Gang 4Port Brushed Brass Faceplate

  • Réf. fabricant 4-PORT BRSHBRASS - DOUBLE GANG | 760061598
  • PART #471919
Color: STAINLESS STEEL
Gang: 2
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 4
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires