Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
40-23 | DECA CABLES

DECA CABLES | 40-23 | 24-3P INSIDE D SOL BC SR-PVC PVC JKT CMG FT4 300V 60C ROHS

  • Réf. fabricant 40-23
  • PART #CMG-00424TSG
Conductor Count: 3 PAIRS
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Insulation Material: SRPVC-SEMI-RIGID PVC
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
NEC Rating: NEC CMG
Screen/Shield: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires