Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
40-244 | DECA CABLES

DECA CABLES | 40-244 | 22-4C SOL BC PP INS PVC JKT WHT Z STATION WIRE RIP CORD CSA CMG FT4 60C

  • Réf. fabricant 40-244
  • PART #D-4C22DECA-01
CSA: FT4 VERTICAL FLAME TEST - CABLES IN CABLE TRAYS
Conductor Count: 4 CONDUCTORS
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Insulation Material: PP-POLYPROPYLENE
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
NEC Rating: NEC CMG
Screen/Shield: NO
Temperature Rating: 60 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires