Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
40-313 | DECA CABLES

DECA CABLES | 40-313 | 24-2.5 P CROSS CONNECT SOL (BLU+WH/BLU,OR+WH/OR,GR+ WH/GR) 300MT BOX

  • Réf. fabricant 40-313
  • PART #J-2.5P24DECA-MT
AWG: 24
Band Mark Color: White Blue White Orange
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Insulation Color: Blue White Orange White
No. of Pairs: 2
Type: CROSS CONNECT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires