Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
40-999 | DECA CABLES

DECA CABLES | 40-999 | 26-8C LINE-CORD STR BC SILVER SATIN JACKET FLAT UL/CSA ROHS

  • Réf. fabricant 40-999
  • PART #L-8C26F19-ULCSA
AWG: 26
Conductor Size: 26 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED
Conductor/Pair Count: 8 CONDUCTOR
Jacket Color: Silver satin
Jacket Color: SILVER
No. of Conductors: 8
Type: VOICE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires